missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl-Becher
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5 l
1 l
2 l
3 l
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- GMP design: Crevice-free, mirror polish, full welds
- Includes a pouring lip for easy emptying
- Graduation marks for visual convenience
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1 l |
| Material | Stainless Steel (316L) |
| Sterilität | Unsteril |
| Graduated | Yes |
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Modell | Behandelt |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur