missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ HPLC Säule HC-75, IDxL=7,8x305Pb
Beschreibung
Polymersäule aus Polystyrol-Divinylbenzol
Softgel mit 7,5% Quervernetzung
Kovalent funktionalisiert mit Sulfonataustauschgruppen
Für die Trennung von Kohlenhydraten
Wasser als mobile Phase
Kompatibel mit RI Detektoren
H-Form für USP L17
Ca-Form für USP L19
Pb-Form für USP L34
Säulengehäuse aus rostfreiem Edelstahl.
PEEK Gehäuse und andere Säulengrössen auf Anfrage.
Vorsäulen Starter Kits:
1 Halter, 1 Kartusche (2,3/20mm)
ACHTUNG:
Über 1000 Applikationen und Literaturstellen unter:
http://www.hamiltoncompany.com/HPLC/applicationIndex.php
φ Innen/L: 7,8/305 Pbmm
Partikelgrösse: 9μm
Softgel mit 7,5% Quervernetzung
Kovalent funktionalisiert mit Sulfonataustauschgruppen
Für die Trennung von Kohlenhydraten
Wasser als mobile Phase
Kompatibel mit RI Detektoren
H-Form für USP L17
Ca-Form für USP L19
Pb-Form für USP L34
Säulengehäuse aus rostfreiem Edelstahl.
PEEK Gehäuse und andere Säulengrössen auf Anfrage.
Vorsäulen Starter Kits:
1 Halter, 1 Kartusche (2,3/20mm)
ACHTUNG:
Über 1000 Applikationen und Literaturstellen unter:
http://www.hamiltoncompany.com/HPLC/applicationIndex.php
φ Innen/L: 7,8/305 Pbmm
Partikelgrösse: 9μm
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 7,8 mm |
| Länge (metrisch) | 305 mm |
| Max. Druck | 400 psi |
| Partikelgröße | 9 μm |
| Porengröße | Geltyp |
| Menge | Je 1 |
| USP-Typ | Gehäuse L34 |
| Stationäre Phase | HC-75 (Pb2+) |
| Verpackungsmaterial | PSDVB/Sulfonsäure |
| Material | Edelstahl |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?