missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linker Industrietechnik™ Sammelschale aus Edelstahl
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
100mm
150mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Typ | Auffangbehälter |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Nasssiebe mit 100 mm Durchm. und 35 mm Innenhöhe |
| Außendurchmesser (metrisch) | 100mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur