missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ohaus™ Kalibriergewichte aus Edelstahl - OIML E1, NVLAP
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Masse:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- OIML Klasse E1 bietet hohe Genauigkeit mit engen Toleranzbereichen und garantierter Unsicherheit 1/3 der Toleranz
- Die Oberflächen der Gewichte erfüllen oder übertreffen OIML R 111 und haben eine hochpolierte spiegelähnliche Oberfläche
- Gewichte in Massen von 1 Gramm bis 20 Kilogramm hergestellt aus Troemner Legierung 8 Edelstahl, der eine genau kontrollierte Dichte (8,03 g/cm3), extrem niedrige magnetische Eigenschaften, gute Stabilität und Korrosionsbeständigkeit aufweist
- Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei gehalten werden
- Das NVLAP-Kalibrierzertifikat gemäß ISO 17025 zertifiziert und kann über ILAC erkannt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | NVLAP-akkreditiertes Zertifikat |
| Material | Troemner Legierung 8 |
| Masse | 20 g |
| Toleranz | 0,025 mg |
| Enthält | Schutzhülle |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur