missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RETSCH Bodensieb aus Edelstahl für die Schneidmühle SM 100 und die strapazierfähige Schneidmühle SM 2000
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
1 mm
500 μm
750 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 500 μm |
| Typ | Bottom Sieve |
| Material | Stainless Steel |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Cutting Mill SM 100 and Heavy-Duty Cutting Mill SM 2000 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur