missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bochem™ Becher aus Edelstahl

Artikelnummer. 10663891
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Enthält:
Rand
Rand und Ausguss
Rand, Griff
Rand, Tülle
Rand, Tülle, Griff
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10663891

Marke: Bochem™ 8511

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sehr beständiger und langlebiger Becher aus Edelstahl. Bochem™ Edelstahlbecher haben einen Rand, Ausguss und Griffe in verschiedenen Modellkombinationen.

  • Konstruktion aus 18/10 Edelstahl.
  • Beständig und langlebig.
  • Kontaktboden für Heizplatten und Magnetrührer.

Spezifikation

Außendurchmesser (metrisch) 65 mm
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Edelstahl (18/10)
Höhe (metrisch) 85 mm
Enthält Rand, Tülle
Typ Becher
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.