missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bochem™ Becher aus Edelstahl
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Enthält:
Rand
Rand und Ausguss
Rand, Griff
Rand, Tülle
Rand, Tülle, Griff
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Konstruktion aus 18/10 Edelstahl.
- Beständig und langlebig.
- Kontaktboden für Heizplatten und Magnetrührer.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 3000 ml |
| Material | Edelstahl (18/10) |
| Enthält | Rand |
| Typ | Becher |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur