missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LMS™ COOLED INCUBATOR -10/+50°C 227L

Temperaturbereich: -10 °C bis +50 °C

Marke:  LMS™ 200


Additional Details : Gewicht : 96.00000kg

Artikelnummer. 11847592

  • 10838.50 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Auswahl an mittelgroßen Tischinkubatoren und freistehenden Kühlinkubatoren mit weißem Einbrennlack-Gehäuse aus Baustahl, Schaumstoffisolierung und Edelstahl-Innenräumen
  • Zuverlässige präzise Temperatursteuerung
  • Standardtemperatur ein- und zweifach sowie programmierbare Modelle erhältlich
  • Temperaturbereich -10.0 °C bis +50.0 °C, Temperaturschwankungen bei durchschnittlicher Arbeitsbelastung ±0.5 °C
  • Abtropfschale für selbstverdunstendes Kondensat
  • Weiße, kunststoffbeschichtete Gitterböden
  • Energieeffizientes Steuerungssystem und umweltfreundlich
  • P.I.D. Heizen und Kühlen, um eine stabile Innentemperatur zu gewährleisten
  • Voreingestellter Sicherheitsabschaltung
  • Hermetisch versiegeltes Kühlsystem
  • Türschloss
  • Die digitalen Bedienelemente sind einfach zu lesen und anzuwenden
  • Optionale Extras für serienmäßige Komplettausstattung erhältlich, einschließlich LED-Beleuchtung, Zugriffsluke, Alarmanlage, innere Plexiglas-Tür, interner Buchse und Messschreiber
  • Ideal für Anwendungen wie Wachstumsstudien, BSB-Tests, Saatkeimung und Vernalisation, Gewebekultur, Enzymologie, Serumstudien und Immunologie, Probenlagerung oder Produkthaltbarkeitstests
Spezifikation

Spezifikation

ISO 9001:2008
Freistehender Inkubator
Edelstahl
510 mm x 390 mm
Einbrennlackierter Baustahl
-10°bis +50 °C
Digital
200 W
FCKW-frei
±0.1 °C
2 Jahre
21,6 in.
550 mm
36,2 in.
920 mm
450 mm
240 V, 50 Hz
50 Hz
programmierbar
227 L
Gebläseunterstützte Luftzirkulation über Vormischkammer
Optional fluoreszierend/UV
3
Gekühlter Inkubator
Geschäumtes Polyurethan
1
510 x 390 mm
±0.5 °C
26,8 in.
680 mm
61,0 in.
1550 mm
17,7 in.
125 kg
230 V
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote