missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TERUMO SR STRAIGHT PUR SURFLASH™ Intravenous Catheters
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
14 G
16 G
18 G
20 G
22 G
24 G
Länge (metrisch):
19 mm
25 mm
32mm
51 mm
64 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Short PIVC with an internal needle, equipped with the Surflash™ Precisely tapered and siliconised catheter for smooth advancement of the catheter
- Catheter with X-ray contrast strips for higher patient safety when placement goes wrong
- Less chance of mechanical phlebitis because it is made out of high quality polyurethane so that it becomes softer at body temperature
- The surflash system gives confirmation of correct placement of catheter in the vein
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polyurethane, Stainless Steel (Needle) |
| Farbe | Pink |
| Kanülen-Gauge | 20 G |
| Latexfrei | Yes |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 1.25 in. |
| Länge (metrisch) | 32mm |
| Produkttyp | IV Catheter |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | IV Lines |
| Anschlusstyp | Leur Slip |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur