Learn More
Spectrum Labs™ Spectra/Mesh™ Woven Polyester Filter Sheet
Slightly hydrophobic polyester filter with high strength for use in laboratory, industrial, or pharmaceutical applications.
362.00 CHF
Spezifikation
Material (Membran) | Polyester |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Labor, Industrie, Pharmazie |
Abmessungen (L x B) | 30 x 30 cm |
Produktcode | Marke | Porengröße | Dicke (metrisch) | Offene Fläche | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Dicke (metrisch) | Offene Fläche | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15340922
|
Spectrum Labs™
146521 |
5 μm | 65 μm | 2% |
362.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15350922
|
Spectrum Labs™
146524 |
10 μm | 0,55 | 2% |
362.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15360922
|
Spectrum Labs™
146525 |
15 μm | 55 μm | 8% |
362.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15370922
|
Spectrum Labs™
146526 |
21 μm | 70 μm | 15% |
362.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Midly hydrophobic
- Good resistance against alkalis and organics
- Resistant against pH 3 to 13
- Autoclavable
Spezifikation
Polyester | |
Labor, Industrie, Pharmazie | |
30 x 30 cm |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.