missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VEE GEE Specific Gravity Hydrometer, 330 mm
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0,700 bis 0,770
0,760 bis 0,830
0,820 bis 0,890
0,880 bis 0,950
0,940 bis 1,010
1,000 bis 1,070
1,060 bis 1,130
1,120 bis 1,190
1,180 bis 1,250
1,240 bis 1,310
1,300 bis 1,370
1,360 bis 1,430
1,420 bis 1,490
1,480 bis 1,550
1,720 bis 1,790
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Subdivisions: 0.0005
- Approx. Length: 330 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Specific Gravity Hydrometer |
| Schritten | 0.0005 |
| Länge (metrisch) | 33 cm |
| Material | Glas |
| Bereich der relativen Dichte | 1,240 bis 1,310 |
| Temperature of Standardization | 15.6°C (60°F) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur