missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Ersatz-Sprühköpfe für die Buerkle™ Sprühflasche

Artikelnummer. p-7230562 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11818000

Marke: Buerkle™ 03092025

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hergestellt aus Polypropylen und Polyethylen. Die Buerkle™ Sprühköpfe für Sprühflaschen verfügen über eine Hebelpumpe mit einstellbarer Düse.

  • Für den Gebrauch mit Flaschen mit 250 bis 1000 ml
  • Hergestellt aus Polypropylen und Polyethylen
  • Hebelpumpe mit anpassbarer Düse
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 250 ml
Dispensiervolumen (metrisch) 1,2 ml/Hub
Verschlussfarbe Weiß
Produkttyp Hebelpumpenzerstäuber mit einstellbarer Düse
Zur Verwendung mit (Geräte) Sprühflasche
Verschlussmaterial LDPE, Polypropylen, Edelstahl
Verschlusstyp Spray
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt