missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear Spa Safety Shoes
Click to view available options
Größe:
37
38
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- S2-Sicherheitsschuh für nasse Arbeitsbedingungen
- GripForce™ Easy-Twist
- Aus Nubuk-/Cordura™
- 3M™ Reflektionsstreifen
- Chromfreies Futter
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011 |
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Blau, Grau |
| Bauweise/Design | Spa |
| Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
| Material | Cordura |
| Größe | 38 |
| Zehenmaterial | Stahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur