missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Filterpapiere für Bodenanalysen, Sorte 43, geringer Magnesiumgehalt
Fisherbrand™ aschefreies Filterpapier für quantativen Analysen mit niedrigem Magnesiumgehalt, das zur Bestimmung der Spuren von Oligo-Elementen in der Bodenanalyse verwendet wird.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Aschefreies Filterpapier wird aus 100 % Baumwolllinters hergestellt
- Da die quantitative Analyse hohe Reinheit erfordert, werden die Papiere mit Säure ausgewaschen und schließlich mit demineralisiertem Wasser gereinigt
Spezifikation
Ash Content: <0.008% | |
Cotton Linters | |
5 to 8 μm | |
Determination of trace of oligo-elements in soil analysis | |
100 Pack | |
150 mm |
Folded Disc | |
5 to 8 μm | |
63 sec. | |
43 | |
0.16 mm |