missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Softshell Jacket 7405-Midnight Navy

Artikelnummer. p-7232004 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4X bis L
Größe 5X
Größe 6X
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17206611

Marke: Uvex™ 8931710

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure

  • Leichte Softshell-Jacke uvex perfect
  • Material: 94 % Polyester, 6 % Elasthan
  • Innen: 100 % Polyester, Gewebe - atmungsaktiv, wasser- und windabweisend
  • Abnehmbare Ärmel, Stehkragen, reflektierendes uvex Logo, Reflexpaspeln
  • Größen: S – XXXL
  • Pflegeanleitung: Waschgang 30 °C, nicht chloren, nicht im Trockner trocknen, bügeln 1 Punkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Größe Mittel
Geschlecht Herren
Material Polyester
Farbe Blau
Verschlusstyp Reißverschluss
Einwegprodukt Nein
Produkttyp General Purpose Jacket
Dicke 240 g/m²
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt