Learn More
Natriumjodid, 99+ % (Trockengewicht, Wasser < 1.0 %), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Sodium iodide is widely used for halide exchange (Finkelstein reaction), for example in the conversion of an alkyl chloride, allyl chloride and arylmethyl chloride into their respective iodides, which are precursors for pharmaceutical and fine chemical products. They are used to ehnance the efficiency of the formation of Wittig adducts from less reactive chlorides and bromides. Appropriate prepartions find use as a nutrient supplement. Sodium iodide is used as the precursor to the control agent in ab initio emulsion polymerization. Sodium iodide finds use in the determination of dissolved oxygen in the modified Winkler method, synthesis of the fluorescent dye coppersensor-1 (CS1) for imaging labile copper pools in biological samples, and the cleavage of esters, lactones, carbamates and ethers in combination with chlorotrimethylsilane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Natriumjodid wird häufig für den Haloidaustausch (Finkelstein-Reaktion) verwendet, beispielsweise bei der Umwandlung von Alkylchlorid, Allylchlorid und Arylmethylchlorid in ihre jeweiligen Iodide, die wiederum Vorstufen für pharmazeutische und feinchemische Produkte sind. Sie dienen dazu, die Effizienz der Bildung von Wittig-Addukten aus weniger reaktiven Chloriden und Bromiden zu steigern. Geeignete Präparationen finden Verwendung als Nährstoffergänzung. Natriumjodid wird als Vorläufer des Kontrollmediums bei der ab-initio-Emulsionspolymerisation verwendet. Natriumjodid findet Verwendung bei der Bestimmung von gelöstem Sauerstoff in der modifizierten Winkler-Methode, Synthese des fluoreszierenden Farbstoffkupfersensor-1 (CS1) für die Bildgebung labiler Kupferpools in biologischen Proben und bei der Spaltung von Estern, Lactonen, Carbamaten und Ethern in Kombination mit Chlorotrimethylsilan.
Löslichkeit
Sehr löslich in Wasser und flüssigem Ammoniak. Frei löslich in Aceton, Ameisensäure, Formamid, Methanol und Acetonitril. Löslich in N,N-Dimethylformamid.
Hinweise
Zerschmolzen. In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 1300°C to 1304°C |
| Chemischer Name oder Material | Sodium iodide |
| Schmelzpunkt | 651°C |
| Menge | 500 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Trockengewicht), Wasser < 1.0 % |
| Merck Index | 14,8631 |
| Löslichkeitsinformationen | Very soluble in water and liquid ammonia. Freely soluble in acetone,formic acid,formamide,methanol,and acetonitrile. Soluble in N,N-dimethylformamide. |
| Formelmasse | 149.89 |
| Reinheit (%) | ≥99% |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.