missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriumhydroxid-Lösung, 30%, Chem Lab™

Artikelnummer. 11923345
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 l
Verpackung:
5 l
Packungsgröße:
5 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11923345 5 l 5 l 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11923345 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL02.1407.5000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00 CHF
    39.66 CHF / 5 Liter
    Sparen 70.34 CHF
    63% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Farbe Farblos
Konzentration 400g NaOH/l H2O
Dichte 1.33 g/ml
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Menge 5 l
Geruch Geruchlos
Verpackung 5 l
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Natronlauge 30 w/w % Lösung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.