missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Natriumhydroxid, ≥98 % (acidimetrisch), BioXtra, Honeywell
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Beschreibung
- Strenge Prüfprotokolle können die Spurenmetallanalyse und spezielle Eignungstests, wie z. B. Hybridoma oder Mausembryo, umfassen
- Enthält anwendungsspezifische Formulierungen wie Tabletten und zubereitete Lösungen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumhydroxid |
Strukturformel | NaOH |
UN-Nummer | UN1823 |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 40 mol |
Reinheit (%) | ≥98 % (säuerungsmetrisch) |
Dampfdichte | >1(vs. Luft) |
Dampfdruck | 18mmHg (20 °C), 3 mmHg (37 °C) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium hydroxide
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'