missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Natriumhydrogencyanamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium hydrogencyanamide |
Schmelzpunkt | >360.0°C |
Farbe | Braun bis weiß |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 800g/L (20°C) |
IUPAC-Name | Natrium; Cyanoazid |
Formelmasse | 64.02 |
Reinheit (%) | 98% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium hydrogencyanamide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'