missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Natriumdodecylsulfat, 99,5 %, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumdodecylsulfat |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Granulat/Pulver |
| Menge | 1 kg |
| Formelmasse | 288.38 |
| Reinheit (%) | 99.5% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur