missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bis-(trimethylsilyl)-natriumamid, +95 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium bis(trimethylsilyl)amide |
Schmelzpunkt | 171°C to 175°C |
Farbe | Gelb bis Beige |
Dichte | .916g/mL |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 95+% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | [(CH3)3Si]2NNa |
Menge | 5 g |
Fieser | 01,1046; 03,261; 04,442; 06,529; 12,441; 16,307 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium bis(trimethylsilyl)amide
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'