missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Natrium-2-Ethylhexanoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Natrium-2-ethylhexanoat ist bei der Acylierung von Aminen von Nutzen. Es wird als Wirkstoff in Holz-Konservierungsmitteln eingesetzt. Hauptsächlich wird es für synthetische 2-Ethylhexansäure und Kalzium und Magnesiumsalze verwendet. Zudem wird es auch in Mitteln zur Salzbildung von pharmazeutischen Trockenkatalysatoren für Farbe, Polymerstabilisatoren, Vernetzungsmittel, Verdickungsmittel für Öl und in energiesparenden Kraftstoffzusätzen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Natrium-2-ethylhexanoat ist bei der Acylierung von Aminen von Nutzen. Es wird als Wirkstoff in Holz-Konservierungsmitteln eingesetzt. Hauptsächlich wird es für synthetische 2-Ethylhexansäure und Kalzium und Magnesiumsalze verwendet. Zudem wird es auch in Mitteln zur Salzbildung von pharmazeutischen Trockenkatalysatoren für Farbe, Polymerstabilisatoren, Vernetzungsmittel, Verdickungsmittel für Öl und in energiesparenden Kraftstoffzusätzen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium 2-ethylhexanoate |
| Schmelzpunkt | >300°C |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 5000 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 166.2 |
| Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium 2-ethylhexanoate
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium 2-ethylhexanoate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur