missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gravis Weißes Soda-Limetten-Glas Twist-off rundes Glas, ohne Deckel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
280 mL
370 mL
660 ml
2000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
12 Stück
6 Stück
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Langlebig und belastbar
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 660 ml |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 82 mm |
| Material | Glas |
| Menge | 12/Packung |
| Produkttyp | Glasflasche |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur