missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GA International SnapPeel Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage

Artikelnummer. 17890948
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rosa
Weiß
Durchmesser (metrisch):
25,4 mm
76,2 mm
Packungsgröße:
2000 Stück
4000 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Durchmesser (metrisch) unitSize
17890948 Grün 76,2 mm 4000 Stück
17820458 - 25,4 mm 2000 Stück
17840078 Grün 25,4 mm 2000 Stück
17888917 Rosa 25,4 mm 2000 Stück
17849097 Weiß 25,4 mm 2000 Stück
17870938 Gelb 25,4 mm 2000 Stück
17821058 Blau 76,2 mm 4000 Stück
17809987 Rosa 76,2 mm 4000 Stück
17850858 Weiß 76,2 mm 4000 Stück
17831058 Gelb 76,2 mm 4000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17890948 Lieferant GA International Lieferanten-Nr. JTTA560SBC34GA
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Thermal-transfer cryogenic labels for cryo vials, microtubes, cryo/freezer boxes, etc. destined for storage in liquid and vapor phase liquid nitrogen, laboratory freezers, or transport on dry ice.

  • Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen, up to -196°C/-321°F
  • Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
  • Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
  • Require no cure time before liquid nitrogen immersion. Will also adhere to wet surfaces
  • Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
  • Each row has one rectangular and one round label
  • Available in a variety of colors and sizes
  • Stored on a 25.4 mm roll

Spezifikation

Klebstofftyp Permanent
Farbe Grün
Ausführung Matte
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Etiketten pro Zeile 2 Labels
Menge 4000/Pk.
Form Rectangle with Circle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -321°F to +230°F
Temperaturbereich (metrisch) -196°C to +110°C
Abmessungen (L x B) 23.9mm x 12.7mm + 11.1 mm
Länge (angloamerikanisch) 0.5 in.
Länge (metrisch) 12.7 mm
Breite (angloamerikanisch) 0.94 in.
Breite (metrisch) 23.9 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 3 in.
Durchmesser (metrisch) 76,2 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.