missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Small Volume UV-Star™ 384-Well-Mikrotiterplatte mit Flachboden
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 11816933
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Packungsgröße:
80 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11816933

Marke: Greiner Bio-One 788876

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Farbe:Schwarz; Sterilität:Steril

  • Spart Probenvolumen
  • Standardisierte Stellfläche
  • Ermöglicht die perfekte Ablesung von unten auch bei niedrigen Arbeitsvolumen

Service Plan

Nein

Warranty

Nein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Format Standard
Array 16 x 24
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Verpackung 10Pckg., 80/Karton
Bindungsart Mittleres Bindungsvermögen
Farbe Schwarz
Material Zyklisches Olefin
Volumen (metrisch) Well 4 bis 25 μl
Anzahl Wells 384
Sterilität Steril
Gesamtvolumen (metrisch) Well 28 μl
Wellform Flacher Boden (F-Well)
DNase-frei Ja
RNase-frei Ja
Temperaturbereich (metrisch) -80 °C bis +40 °C
Wellformat Kaminähnlich
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt