missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Miele Professional SlimLine Lab Washer PLW 7111 S-1029

Artikelnummer. 30130344 Alle ansehen Miele Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
241 L
Packungsgröße:
1 Einheit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
30130344 241 L 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30130344 Lieferant Miele Professional Lieferanten-Nr. 11882230
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

SlimLine lab washer with electric heating, hot air drying, drain pump, capacitor, water softener, tank, and printer.

  • Capacity/cycle 192 narrow neck tubes or 98 pipettes - 241 L usable volume
  • Simple and flexible - EasyLoad with flexible level positions
  • Efficient - strong pump power with the variable-speed pump
  • High capacity - reprocessing of laboratory flasks up to 50 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Display Full-color Touch Screen
Material Stainless Steel
Produkttyp Laboratory Glassware Washer
Volumen (metrisch) 241 L
Farbe Gray
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laboratory Glassware Reprocessing
Enthält Electrical Heating, Hot Air Drying, Drain Pump, Capacitor, Water Softener, Tank, Printer
Tiefe (angloamerikanisch) 25 5/8 in.
Tiefe (metrisch) 702 mm
Höhe (metrisch) 1965 mm
Breite (metrisch) 650 mm
Versandgewicht (metrisch) 251 kg
Elektrische Anforderungen 3N AC 380/415 V 50 Hz
Spannung 400 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.