missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Micronova™ Slim-T™ Mop Covers

Artikelnummer. 32236925 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Glatt gestrickter Polyester
Länge (metrisch):
25,4 cm
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Länge (metrisch) Packungsgröße
32236925 Glatt gestrickter Polyester 25,4 cm 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 32236925 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. T610S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00 CHF
    131.32 CHF / 12 Stück
    Sparen 26.68 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

These low-profile, slip-on mop covers fit onto the 180° swivel TMop™ Adapter to effortlessly clean room surfaces, including soft walls, awkward corners, tight spaces and under equipment. Available in a choice of either smooth or textured polyester fabric.

The Micronova Slim-T™ Mop Covers are rounded, covered sponges that slip onto the TMop™ Adapter to easily roll down walls and soft walls as well as clean awkward corners, tight spaces and under equipment.

  • Low profile and maneuverable cleanroom T-Mop covers
  • Rounded covered sponges easily roll down walls and soft walls
  • Excellent on all room surfaces and equipment exteriors
  • Easily fits in awkward corners, tight spaces and under equipment
  • Fabric options include:
    • NovaPoly — 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
    • PolySorb — 100% textured polyester for removing residues and dispersing disinfectant
  • For use with the 180° swivel TMop™ Adapter
  • Available in 10, 12 and 18-inch lengths
  • Available without foam interior
  • Holds up to strong disinfectants
  • Autoclavable

Spezifikation

Produkttyp Moppabdeckung
Farbe Weiß
Länge (angloamerikanisch) 10 in.
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 25,4 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Breite (metrisch) 6.4 cm
Breite (angloamerikanisch) 2,5 in.
Beständig gegen Chemikalien
Größe 10 in. (Width)
Einwegprodukt Nein
Menge 12/Cs.
Pflegeanleitungen Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
Zur Verwendung mit (Geräte) TMop Round or Square (QDT, QPT, QDST, QPST) or WindowWashing Tool (QDWT or QPWT)
Beschreibung TMop, NovaPoly Cover, Thin Yellow Sponge, 10 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung
Color-coded No
Material Glatt gestrickter Polyester
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.