missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RETSCH Mahlkugeln aus gesintertem Aluminiumoxid

Artikelnummer. 10350522 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10350522

Marke: RETSCH 05.368.0052

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Material: Sinterkorund
Volumen: 40mL

Spezifikation

Produkttyp Mahlkugeln
Durchmesser (metrisch) 40 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Planeten-Kugelmühle PM 400
Material Gesintertes Aluminiumoxid
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt