missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tork Tork Zickzack-Handtücher Grün H3, Advanced-Qualität, Einzeltuchentnahme, 15 x 250 Tücher, 290179
Alle ansehen Tork ProdukteBeschreibung
- Papierhandtücher mit dekorativer Blätter-Prägung und Tork Logo: hinterlassen einen guten Eindruck
- Verbessern Sie die Hygiene mit der Einzeltuchentnahme des Tork H3 Spenders für Zickzack-Handtücher
- Werten Sie Ihre Waschräume auf – diese Papiertücher sind ideal für Bereiche mit mittlerer Besucherfrequenz
- Die Tork Easy Handling™ Kartonverpackung erleichtert das Öffnen, Falten und Transportieren der Handtücher
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Hand Towel |
| Länge (angloamerikanisch) | 9.06 in. |
| Länge (metrisch) | 23 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9.76 in. |
| Breite (metrisch) | 24.8 cm |
| Zertifizierung/Konformität | EU Ecolabel, ISO 50001, FSC Chain-Of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, FSC Recycled credit, Blauer Engel |
| Farbe | Grün |
| Lage | 2-ply |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EU Ecolabel, ISO 50001, FSC Chain-Of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, FSC Recycled credit, Blauer Engel |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?