missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Silber-Standard, 1000 mg/l in 2 % HNO3, (Qualität: Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Menge:
30 mL
250 ml
Beschreibung
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Ag | 1000 μg/ml |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silver Standard |
IUPAC-Name | silver(1+) nitrate |
Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
Lösungsmittel oder Matrix | 2% HNO3 |
Menge | 30 mL |
Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht.Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid, silvernitrate
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'