missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Silbernitratlösung, 1 M (1N), Standardlösung, gebrauchsfertig für die volumetrische Analyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Spezifikation
Farbe | Farblos |
IUPAC-Name | Silber; Nitrat |
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
pH | 5.4 to 6.4 |
Menge | 1 L |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Silver nitrate, 1M (1N) aqueous solution
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'