missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Silbernitrat, konzentrierte volumetrische Lösung, zur Herstellung von 1 l Silbernitrat mit einer Konzentration von 0,0282 M (0,0282 N), Reagecon
Shop All Reagecon Products

missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 Ampulle
Specifications
Specifications
| Verpackung | Ampulle |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Verfahren | Titration |
| UN-Nummer | 1760 |
| Typ | Konzentrierte volumetrische Lösung |
| Menge | 1 Ampulle |
Safety and Handling
Product Identifier
- SILVER NITRATE TO MAKE ON DILUTION 1L OF 0.0282N SOLUTION
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: silver nitrate
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction