missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JG Finneran Associates™ Silikon/PTFE-Dichtungen

Artikelnummer. p-8009579
Click to view available options
Verschlussgröße:
8 mm
13 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10490271

Marke: JG Finneran Associates™ 60655008

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Einsätze eignen sich für zahlreiche Anwendungen. JG Finneran™ Silikon-/PTFE-Dichtungen sind für Fläschchen mit Schraubverschlüssen konzipiert.

  • Septen aus Silikon/PTFE für Schraubverschlüsse
  • Verschiedene 13 mm-Septen erhältlich
  • Für zahlreiche Anwendungen geeignet

Spezifikation

Material (Auskleidung) Silikon
Farbe Rot
Menge 1000/Packung
Verschlussgröße 8 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt