missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Silizium(IV)-oxid, amorph rauchend, oberflächenbehandelt, S.A. 105 bis 145 m2/g., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Adhesives, coatings, sealants, inks, thermal insulation, silicones to provide hydrophobicity
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Klebstoffe, Beschichtungen, Dichtstoffe, Tinten, Wärmedämmung, Silikone für Hydrophobizität
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Silicon (IV) oxide |
| Namenshinweis | Amorphous fumed, surface treated |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 50 g |
| Strukturformel | SiO2 |
| IUPAC-Name | Silandion |
| Formelmasse | 60.09 |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Dichte | 2.2 g/mL |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur