missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Peeksil Kapillaren aus Silika
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
50 mm
100 mm
500 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1/16 in.
1/32 in.
Innendurchmesser (metrisch):
5 μm
75 μm
Maximaler Druck:
1,035 bar
1,380 bar
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Robust – PEEK-Polymer-Außenschläuche und Quarzglas-Innenschläuche
- Glatte Wandoberfläche für hervorragende Durchflusseigenschaften
- Für die meisten organischen geeignet
- Inertheit – extrem geringe Absorptionseigenschaften
- Präzise ID
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | LC PEEKsil Schläuche |
| Farbe | Naturfarben |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Direkter Ersatz für konventionellen Edelstahl sowie Ersatz für Peek Schläuche, die in Flüssigchromatographiesystemen verwendet werden |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/32 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 5 μm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 500 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 500 mm |
| Material | Silika |
| Maximaler Druck | 1,380 bar |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur