missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Silastic™ Laborschläuche

Ideal für pharmazeutische, biotechnologische, Filtrations- und Umweltanalyseanwendungen

Marke:  Cole-Parmer™ 96115-14

Additional Details : Gewicht : 0.80000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11820802

Menge Preis
1 89.26 CHF / 1 Stück
10 80.79 CHF / 1 Stück
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen


Beschreibung

Beschreibung

  • Platinvernetzte, nicht-pyrogenische Schläuche.
  • Bakterien- und pilzresistent.
  • Sehr geringer Anteil an extrahierbaren Substanzen.
  • Überträgt keinen Geschmack oder Geruch.
  • Übertrifft die Anforderungen für Kunststofftests der USP-Klasse VI.
  • Elastomer und Schläuche werden in einer FDA-konformen, nach ISO 9002 zertifizierten Einrichtung unter Beachtung der Bulk Pharmaceutical cGMPs hergestellt.
  • Sterilisierung: Autoklavieren oder Bestrahlung.
Spezifikation

Spezifikation

3A;ADCF;FDA;Europäisches Arzneibuch;Nicht-DEHP;Nicht-Phthalat;NSF-61 ; NSF-51 ; USP
Platingehärtet, pyrogenfrei, extrem geringe Extraktion, geschmacks- und geruchsneutral
1.6 mm
50 ft.
0.8001 mm
−65 °F
50 ft./Pk.
Autoklavieren oder Bestrahlung.
480 °F
Ja
3.2 mm
15.2 m
Pharmazeutische, biotechnologische, Filtrations- und Umweltanalysen.
−53 °C
Bakterien- und pilzresistent.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation