missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Signal Men Trousers 7432-Yellow

Artikelnummer. p-7232024 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
90
94
98
102
106
110
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17206831

Marke: Uvex™ 8965610

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

All that is essential is that everyone can be seen despite the poor visibility. The high-visibility clothing from the uvex protection flash collection uses bright reflective strips. And of course the cargo trousers and softshell jackets with their optimum fit can also be seen in daylight

  • Material: 67 % Polyester, 33 % Baumwolle, ca. 270 g/m2
  • CORDURA™ an stark beanspruchten Stellen
  • Zwei Gesäßtaschen und zwei Oberschenkeltaschen mit mehreren Werkzeugtaschen, innenliegende Kniepolstertaschen
  • Zertifizierter Knieschutz Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster (Artikel-Nr. 9868900)
  • Größen: 42 bis 64, 90 bis 110
  • Übergrößenzuschlag: ab Größe 56 bzw. Größe 106 + 10 %
  • Pflegeanleitung: 30 °C waschbar, nicht chloren, Trockner: I Punkt, Bügeln: 1 Punkt, chemische Reinigung: P
  • Zertifiziert nach: EN ISO 20471 X2 - EN 14404 - Oekotex 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Größe 54
Geschlecht Herren
Produkttyp Hi-vis Pants
Material Polyester
Farbe Gelb
Saumtyp Taped
Anzahl Taschen 6
Verschlusstyp Knöpfe; Reißverschluss
Einwegprodukt Nein
Dicke 270 g/m²
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt