missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ SICCO™ Antistatischer Premium-Mini-Exsikkator
Click to view available options
Volumen (metrisch):
6,2 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Schwarzes, statisch ableitendes Polycarbonat
- Mit zwei Einlegeböden aus statisch ableitendem Polyethylen, Hygrometer und Trockenmittel
- Antirutsch-Gummifüße, stapelbar
- Alle verwendeten Materialien können elektrostatische Aufladungen mittels eines rückseitig anschließbaren Erdungskabels ableiten (Bohrungsdurchmesser 4,3 mm)
- One-Touch-Tür mit umlaufender Dichtung
- Robuste Bauweise
- Bruchsicherer Schrank aus Polycarbonat
- Scharniertür mit weitem Öffnungswinkel
- Leicht, transportabel
- Stapelbar
- Trockenmittel in einem handlichen, wiederverschließbaren Behälter im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polycarbonat |
| Enthält | Kieselgelbehälter(23 g) |
| Volumen (angloamerikanisch) | 1,6 gal. |
| Volumen (metrisch) | 6,2 l |
| Breite (angloamerikanisch) | 8,7 in. |
| Breite (metrisch) | 221 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 7 in. |
| Höhe (metrisch) | 182 mm |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 8,4 in. |
| Tiefe (metrisch) | 214 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur