missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ SICCO™ Antistatischer Mini-Exsikkator, Grundmodell

Artikelnummer. 17127704
Click to view available options
Volumen (metrisch):
6,2 l
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17127704

Marke: Bohlender™ V184306

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Antistatischer Mini-Exsikkator, Grundmodell, aus leitfähigem schwarzem Polycarbonat mit Bohrung für den Erdschluss.

  • Schwarzes, statisch ableitendes Polycarbonat, einschließlich Trockenmittel, stapelbar
  • Alle verwendeten Materialien können elektrostatische Aufladungen mittels eines rückseitig anschließbaren Erdungskabels ableiten (Bohrungsdurchmesser 4,3 mm)
  • One-Touch-Tür mit umlaufender Dichtung
  • Robuste Bauweise
  • Bruchsicherer Schrank aus Polycarbonat
  • Scharniertür mit weitem Öffnungswinkel
  • Leicht, transportabel
  • Stapelbar
  • Trockenmittel in einem handlichen, wiederverschließbaren Behälter im Lieferumfang enthalten

Spezifikation

Material Polycarbonat
Enthält Kieselgelbehälter(23 g)
Volumen (angloamerikanisch) 1,6 gal.
Volumen (metrisch) 6,2 l
Breite (angloamerikanisch) 8,7 in.
Breite (metrisch) 221 mm
Höhe (angloamerikanisch) 7,1 in.
Höhe (metrisch) 182 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 8,4 in.
Tiefe (metrisch) 214 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 2 lb.
Gewicht (metrisch) 0,9 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt