missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHOWA™ N-DEX™ 6005PF Einweg-Nitrilhandschuhe

Artikelnummer. 11987965
Click to view available options
Größe:
XL
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11987965

Marke: SHOWA™ 6005PFXL

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Medizinische Handschuhe der Klasse 1 — ideal für die Patientenversorgung

Hervorragend geeignet für Patientenuntersuchungen, den Umgang mit durch Blut übertragenen Krankheitserregern, im klinisches Labor und in kontrollierten Umgebungen. Puderfrei, 100 % Nitril, niedermodulare Formulierung.

N-DEX Original Handschuhe (Serien 6005PF und B6005)

  • Beidhändig
  • Gerollter Aufschlag
  • Griff: glatt
  • Stärke: 4 mm
  • Länge: 24 cm (9.5 in.)
  • Farbe: Blau
  • Die Atikel der Serie B6005PF werden ebenfalls sauber verarbeitet.
  • Hergestellt in den USA
N-DEX UltiMate Handschuhe (Serie 9005PF)
  • Handspezifisch
  • Lange/aufgerollte Bündchen
  • Griff: glatt
  • Stärke: 6 mm
  • Länge: 28 cm (11 in.)
  • Farbe: Blau
  • Hergestellt in den USA

Bestellinformation

Ein N-DEX Original Spender enthält 100 Handschuhe. In jedem Karton sind 20 Spender enthalten (6005PF). Bei Lieferung im Polybeutel sind in jedem Beutel 100 Handschuhe enthalten, und jeder Karton enthält 20 Polybeutel (B6005PF). Ein N-DEX Ultimate Spender (9005PF) enthält 50 Paare. In jedem Kartpn sind 6 Spender enthalten.

Certifications

510K-Zulassung für medizinische Zwecke

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität 21 CFR 170-199
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 455, Cat. I
Anwendungen Industriell
AQL 1.5
Farbe Blau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe XL
Dicke (angloamerikanisch) 4 mil
Dicke (metrisch) 0.10 mm
Modell 6005PFXL
Länge (angloamerikanisch) 9,5 in.
Länge (metrisch) 24 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt