missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dueperthal™ Einlegeboden aus pulverbeschichtetem Stahlblech

Artikelnummer. p-8009177
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H):
458 x 515 x 35 mm
430 x 1090 x 35 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11903589

Marke: Dueperthal™ 2380660114

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Abmessungen (T x B x H) 458 x 515 x 35 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) For Cabinet 71681
Außenhöhe (metrisch) 35 mm
Breite (metrisch) Einschub 515 mm
Material Steel
Produkttyp Shelf
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt