missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ SHARPFLEX Latexhandschuhe
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Beschreibung
- Strickhandschuh aus Kompositgarn und Para-Aramid-Garn
- Die Stricktechnik verleiht dem Handschuh eine hervorragende Passform und hohe Fingerfertigkeit
- Das Mischgarn ist zuverlässig und sicher geschützt
- Das Para-Aramid-Garn gewährleistet eine Beständigkeit gegen Kontakthitze und Schnittrisiken
- Beschichtetes Polyamid an der Innenseite
- Profitieren Sie von zusätzlichem Tragekomfort und reduzieren Sie den Hautkontakt mit Verbundfasern
- Blaue Latexbeschichtung mit Knitterstruktur auf der Handfläche
- Die Latexbeschichtung bietet bessere Griffigkeit sowie leichten thermischen Schutz (bis 250 °C)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420-03 EWG Allgemeine Anforderungen, EN 388-03 Mechanische Risiken, EN 407-04: Thermische Risiken |
Beschreibung | Para-Aramid und Verbundstoff, 13 Gauge |
Farbe | Gelb, Grün, Blau |
Material | Latex |
Größe | 7 |
Länge (metrisch) | 25 cm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'