missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan™ X10 MINI UNION FERRULE 0.4MM ID PACK OF 10
Click to view available options
:
Für Kapillarschläuche 0.1 bis 0.25 mm ID
Beschreibung
- Verbundstoff aus Graphit und Vespel
- Mechanisch robustes, hartes Material mit langer Lebensdauer
- Bildet eine feste Verbindung mit der Kapillarsäule
- Geeignet für Thermo Scientific Geräte
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ersatzferrulen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kapillarschläuche mit 0,1 bis 0,25 mm Innendurchmesser, für Mini Unions |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur