missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan™ Schottverbindung mit Glasauskleidung und Kontermutter
Edelstahlkonstruktion mit Glasbeschichtung. Anschlüsse der Stirnwand mit Kontermutter
208.00 CHF
Spezifikation
Typ | Schottverschraubung |
---|---|
Material | Edelstahl mit Glasbeschichtung |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15239163
|
Trajan™
1236306 |
0.8 mm | Keine Einschränkung |
208.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15219163
|
Trajan™
1236300 |
0.5 mm | 0.35 mm-Verstopfung (an einem Ende) |
208.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15229163
|
Trajan™
1236302 |
0.4 mm | 0.25 mm-Verstopfung (an einem Ende) |
208.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Ermöglicht die Befestigung der Platte der Verbindung
- Für die Verwendung mit Quarzglas
- Geringes Totvolumen
- Hochtemperaturanwendungen
Spezifikation
Schottverschraubung | |
Edelstahl mit Glasbeschichtung |