missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vitlab™ Satz mit farbigen Polyethylen-Spritzflaschen
Click to view available options
Fassungsvermögen:
500 ml
Beschreibung
- Enghalsflaschen, aus PE-LD gefertigt.
- Erhältlich in vier verschiedenen Farben zur leichteren und schnelleren Identifizierung
- Schraubverschluss und Sprühröhrchen aus PP.
Spezifikation
Fassungsvermögen | 500 ml |
Durchmesser (metrisch) | 74 mm |
Höhe (metrisch) | 180 mm |
Material | Polyethylen |
Gewindegröße (metrisch) | GL 25 |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'