missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Schutzhelm der G2001-Serie mit Lederschweißband
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Weiß
Packungsgröße:
20 Stück
Beschreibung
- Ein Sicherheitshelm mit hervorragender Belüftung, einem guten Sichtfeld und einer von nur wenigen leichten Helmen auf dem Markt
- Die 3M™ Uvicator™ Sensorscheibe informiert Sie darüber, wann Ihr Schutzhelm UV-Strahlung ausgesetzt war und wann er ersetzt werden muss
- Die verlängerte Kante auf der Rückseite des Helms bietet zusätzlichen Schutz für den empfindlichen Nackenbereich
- Flache Oberfläche zum Drucken eines Logos, Markennamens usw.
- Einfaches Auswechseln des Schweißbands für Tragekomfort und Hygiene
- Elektrische Isolierung gegen 440 V AC
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Enthält | Stirnband aus Leder |
| Material | UV-stabilisiertes ABS |
| Produkttyp | Helm |
| Größe | 54 bis 62 cm |
| Gewicht (metrisch) | 340 g |
| Luftgekühlt | Unbelüftet |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur