missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Edmont™ Semperguard™ gepuderte Handschuhe aus Latex
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6,5
8,5
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
Ideal für den Einsatz in Laboren mit kurzfristigem Chemikalienkontakt, Wartungsaufgaben mit geringer Beanspruchung, Lackierereien, Druckereien, pharmazeutischer Produktion und Anwendungen, die Schutz und Empfindlichkeit erfordern.
- Beständig gegen viele Reinigungschemikalien, die in Labors verwendet werden
- Flexibel und bequem für eine ausgezeichnete Fingerfertigkeit
- Leicht geflockte Innenseite für eine bessere Empfindlichkeit
- Sandgestrahlte Oberfläche für sicheren Halt unter trockenen oder nassen Bedingungen
- Lange, reißfeste Manschette mit Rollrand für zusätzlichen Schutz und einfaches Anziehen
- Das Design mit gerillten Bündchen ermöglicht eine gute Belüftung der Hand
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 420 (Allgemeine Anforderungen), EN 388 (Mechanische Risiken) und EN 374 (Risiken durch Chemikalien und Mikroorganismen) |
| Klassifikation | Hergestellt unter dem vom BSI durchgeführten EC-Qualitätssicherungssystem. |
| Farbe | Rot |
| Oberflächenbehandlung außen | Sandgestrahlt |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Nein |
| Material | Gummilatex |
| Größe | 6,5 |
| Dicke (metrisch) | 0.70 mm |
| Art der Handschuhstulpe | Rollrand, geriffelt |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur