missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenomenex™ SecurityGuard™ Reverse-Phase HPLC-Patronen, Gemini C18

Artikelnummer. 31741597 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
31741597 2 mm 10 Stück
31748852 3 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31741597 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. AJ07596
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

SecurityGuard-Kartuschen™ für den Einsatz mit Reversephase-HPLC-Säulen.

  • SecurityGuard-Patronen™ für den Einsatz mit Rückwärtsphasen-HPLC-Säulen
  • Erhältlich in mehreren Innendurchmesser-Optionen
  • Alle Säulen sind 4 mm lang
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menge 10 Pk.
Partikelgröße Proprietär
Länge (metrisch) 4 mm
Typ Vorsäulenkartusche
Innendurchmesser (metrisch) 2 mm
Stationäre Phase Gemini C18
Verfahren Umkehrphase HPLC
Produktlinie SecurityGuard
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.