missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ Abdichtmatte
Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Breite (metrisch):
400,00 mm
600.00 mm
800.00 mm
1000.00 mm
1200.00 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Verhindern unerwünschtes Eindringen von wassergefährdenden Flüssigkeiten in den Boden oder die Kanalisation
- Inkl. Schutzfolie mit integrierten Griffen
- Resistent gegen Wasser, Kohlenwasserstoffe und die meisten Chemikalien
- Extrem dichtes, flexibles, auf der Unterseite haftendes Material, passt sich der Bodenbeschaffenheit an
- Mehrfach verwendbar
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Material | Polyurethan |
| Typ | Barrier Spill Matting |
| Länge (angloamerikanisch) | 23.62 in. |
| Länge (metrisch) | 600.00 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 23.62 in. |
| Breite (metrisch) | 600.00 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0.31 in. |
| Höhe (metrisch) | 8.00 mm |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 7.50 lb. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur