missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Screw Caps For Wheaton™ E-Z Vials™
For 12mm x 32mm E-Z Vials™
191.00 CHF - 213.00 CHF
Spezifikation
Material (Auskleidung) | Ohne Einlage |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Material | Polypropylen |
Verschlussgröße | 10-425 |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12645010
|
DWK Life Sciences
242765 |
Ohne obere Dichtung |
191.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12498862
|
DWK Life Sciences
242766 |
Mit oberer Dichtung |
213.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Screw Cap
- Polypropylene
- 10mm (0.39in.)
- Unlined
- With solid top
- Black
Spezifikation
Ohne Einlage | |
Schwarz | |
Polypropylen | |
10-425 |